Eriks
METABO

METABO 3 combinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41 (626872000)

  • ERIKS:14454017
  • Fabrikant:4061792174221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eén slijpsteen voor twee toepassingen: snel doorslijpen en licht afbramen/schuren, Universeel te gebruiken voor het bewerken van roestvast staal en de algemene metaalbewerking, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Hardheid: hard, Verlaagt de arbeidskosten door het wegvallen van de ombouwtijden, Voorkomt het tijdrovend wisselen van schijven tijdens mobiel gebruik, De allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden door vorm- en zijstabiele schijfuitvoering (gekeurde veiligheid door 3 over het gehele oppervlak lopende weefsellagen), Maximale werksnelheid: 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 11,70/ setexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO