Eriks
METABO

METABO 3 bits Phillips PH 3/ 25 mm diamant (628502000)

  • ERIKS:14512181
  • Fabrikant:4061792003934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroefbits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit) voor lange houdbaarheid en krachtsluiting met de schroeven, Speciale diamantcoating voor extreem stevig vastzitten in de schroef; reductie van het "come out"-effect, daardoor duidelijke verlichting van het werk, De torsiezone maakt het mogelijk om koppelpieken op te vangen, aangezien hij bij het schroeven krachten en trillingen opneemt. Hoge krachtbelasting mogelijk; beschermt tegen voortijdig breken, 1/4" zeskant-aandrijving
Opslaan in lijst

€ 9,17/ pakexcl. btw

€ 11,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO