Eriks
METABO

METABO 26 lijmsticks wit (Low Melt) Ø11x200mm (630437000)

  • ERIKS:14512548
  • Fabrikant:4061792247772
Image 1
Low Melt lijmstick met een lage gebruikstemperatuur van 130°C (270°F) voor het werken met temperatuurgevoelige materialen, Voor het lijmen van hittegevoelige materialen zoals Styropor®, PU-schuim, hard PVC, nylon, polyester, rubber enz., Oplosmiddelvrij en restloos te verwijderen met hete lucht, Voor lijmpistolen met een lage verwerkingstemperatuur, bijv. het accu-lijmpistool HK 18 LTX 20 van Metabo
Opslaan in lijst

€ 22,83/ stukexcl. btw

€ 27,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO