Eriks
METABO

METABO 10 schuurbanden 90x100 mm, P 220, NK (623476000)

  • ERIKS:23918357
  • Fabrikant:4007430148056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Materiaal: zirkoniumkorund bij korrel P 40, 60, 80, 120, Materiaal: normaal korund bij korrel P 220 (623476000), Geschikt zowel voor alle metalen als voor roestvaste staalsoorten, Voor het verwijderen van krassen en voor het opschuren van lasnaden, Alleen in combinatie met de expansierol 623470000, Maximale werksnelheid: 30 m/s; aanbevolen: 20m/s
Opslaan in lijst

€ 56,07/ stukexcl. btw

€ 67,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO