Eriks
METABO

METABO 10 schuurbanden 40x760 mm, P120, CER, RBS (626310000)

  • ERIKS:14511039
  • Fabrikant:4007430194817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal. Flexibele, zeer sterke schuurband, halfopen bestrooiing met katoenen ondergrond, Extreem hoog afnamevermogen bij extreem hoge standtijd door zelfslijpende keramiekkorrel. Gelijkmatig schuurbeeld en zeer goede schuurresultaten., Voor het voor- en afwerkschuren van contouren, profielen enz., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s voor roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 20-30 m/s voor NF-metalen, Aanbevolen omtreksnelheid: 5-10 m/s voor hittebestendig Ni-/ Co-staal
Opslaan in lijst

€ 30,35/ pakexcl. btw

€ 36,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO