Eriks
METABO

METABO 10 HSS-R-boren 4,3x80 mm (627733000)

  • ERIKS:14511757
  • Fabrikant:4007430067432
Image 1
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 14,69/ pakexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO