Eriks
METABO

METABO 10 HSS-R-boren 2,2x53 mm (627712000)

  • ERIKS:14511736
  • Fabrikant:4007430067227
Image 1
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 9,66/ pakexcl. btw

€ 11,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO