Eriks
META

META MINI-RACK frame 2500 x 650 verzinkt compleet

  • ERIKS:12366842
  • Fabrikant:4026212058994
Image 1
META MINI-RACK grootvakstelling
  • Diagonale en horizontale schoren worden met de stijlen en de voetplaten in elkaar geschroefd tot een stabiel frame
  • met spaanplaat of met staalpanelen
  • Liggers per 50 mm in hoogte verstelbaar
  • Vloerverankering mogelijk
  • Oppervlak profielen en liggers: verzinkt
  • Geprofileerde liggers met per 200 mm perforatie voor de montage van scheidingsbeugels
Opslaan in lijst

€ 85,02/ stukexcl. btw

€ 102,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
META
Uitvoering
MINI-RACK
Hoogte
2500 mm
Diepte
650 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Gewicht
11.312 kg