Eriks
META

META Inhaakstelling S3 CLIP 150 (basisstelling) 2000 x 1000 x 600 RAL 7035 compleet met 5 legborden

  • ERIKS:12366265
  • Fabrikant:4026212271850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
META CLIP S3 inhaakstelling
  • Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
  • Inhaakstelling met ongemonteerd frame
  • Legborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoires (80 kg-legborden zonder systeemperforatie)
  • Oppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs (Diepteschoren zijn ook bij uitvoering met kunststofcoating om technische redenen altijd verzinkt)
  • inhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten
  • Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar
Opslaan in lijst

€ 292,99/ stukexcl. btw

€ 354,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
META
Uitvoering
S3 CLIP
Aantal aflegvlakken
5
Breedte
1000 mm
Hoogte
2000 mm
Diepte
600 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Grondbelasting
1100 kg
Toegestane werkbelasting
150 kg
Gewicht
35.673 kg