Eriks
META

META Dubbele inhaakstelling 230AF H2500xB1000xD2x400mm verzinkt

  • ERIKS:23865963
  • Fabrikant:4026212101010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inhaakstellingsysteem (aanbouwstelling) META CLIP®, breedte 1000 mm, verzinkt

•     Legbordstellingen dubbelzijdig
Universele hoekstelling voor rendabele orde en netheid in magazijn en bedrijf.
Beide zijden rug-aan-rug gekoppeld, volledige toegang aan beide zijden.
Optimale benutting van de ruimte door "rug-aan-rug"-constructie.
•     Zeer eenvoudig te monteren inhaakstellingsysteem
Moeiteloze en snelle montage zonder schroeven, te allen tijde uitbreidbaar.
Oppervlak sendzimirverzinkt of kunststof gecoat, standaardkleur: RAL 7035 lichtgrijs.
•     Variabel opslagsysteem
Legborden met raster van 25 mm in hoogte verstelbaar.
Legborden geperforeerd met raster van 50 mm.
•     Hoog draagvermogen
Vaklast van 100 tot 230 kg.
Sectielast max. 2400 kg.
De sectie- en vaklastgegevens gelden bij gelijkmatig verdeelde last.
Sectielastgegevens gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.

Afmetingen
Basisstelling:    nominale lengte + 56 mm – 2x nominale diepte + 75 mm.
Aanbouwstelling:    nominale lengte + 6 mm – 2x nominale diepte + 75 mm.
Opslaan in lijst

€ 511,00/ stukexcl. btw

€ 618,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
META
Breedte
1000 mm
Hoogte
2500 mm
Diepte
400 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Draaglast
230 kg
Aantal legborden
12