Inhaakstelling-systeem (basisstelling), dubbelzijdig, verzinkt
• Legbordstellingen dubbelzijdig
Universele hoekstelling voor rendabele orde en netheid in magazijn en bedrijf.
Beide zijden rug-aan-rug gekoppeld, volledige toegang aan beide zijden.
Optimale benutting van de ruimte door " rug-aan-rug"-constructie.
• Zeer eenvoudig te monteren inhaakstellingsysteem
Moeiteloze en snelle montage zonder schroeven, te allen tijde uitbreidbaar.
Oppervlak sendzimirverzinkt of kunststof gecoat, standaardkleur: RAL 7035 lichtgrijs.
• Variabel opslagsysteem
Legborden met raster van 25 mm in hoogte verstelbaar.
Legborden geperforeerd met raster van 50 mm.
• Hoog draagvermogen
Vaklast van 100 tot 230 kg.
Sectielast max. 2400 kg.
De sectie- en vaklastgegevens gelden bij gelijkmatig verdeelde last.
Sectielastgegevens gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.
Afmetingen
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm – 2x nominale diepte + 75 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm – 2x nominale diepte + 75 mm.