Draagarmstelling M – draagarmen met raster van 50 mm in hoogte verstelbaar
• Stelling voor gemiddelde lasten
Voor staande en liggende opslag van lange goederen.
Opslag van panelen en platen.
Warmgewalste profielen IPE 140.
Standaard-draagarmdiepte (enkel- en dubbelzijdig): 400 mm tot 800 mm.
• Planningsaanwijzing
Lengte basisstelling: = asmaat + 73 mm.
Diepte enkelzijdige stelling: = nominale diepte + 230 mm.
Diepte dubbelzijdige stelling: = 2x nominale diepte + 240 mm.
Als de hoogte-/diepteverhouding >= 5:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten voetverankeringen worden gebruikt.
€ 1.756,80/ stukexcl. btw
€ 2.125,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | META |
Breedte | 1094 mm |
Hoogte | 3000 mm |
Diepte | 1010 mm |
Kleur | Blauw |
RAL-nummer | 5010 |
Draaglast | 1250 kg |
Aantal legborden | 5 |