Eriks
META

META Draagarmstelling GF enkelzijdig 2500x1030x400mm

  • ERIKS:23866082
  • Fabrikant:4026212118865
Image 1
Draagarmstelling META MULTISTRONG® L IPE (basisstelling, enkelzijdig), hoogte 2500 mm, asmaat 1030mm, RAL 5010 gentiaanblauw

Draagarmstelling L – draagarmen met raster van 50 mm in hoogte verstelbaar
•     Stelling voor lichte lasten
Voor staande en liggende opslag van lange goederen.
Opslag van panelen en platen.
Warmgewalste profielen IPE 120.
Standaard draagarmdiepte (enkel- en dubbelzijdig): 400 mm,500 mm, 600 mm.
•     Planningsaanwijzing
Lengte basisstelling: = asmaat + 64 mm.
Diepte enkelzijdige stelling: = nominale diepte + 210 mm.
Diepte dubbelzijdige stelling: = 2x nominale diepte + 220 mm.
Als de hoogte-/diepteverhouding >= 5:1 is of de bedrijfsomstandigheden dit vereisen, moeten voetankers worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 931,18/ stukexcl. btw

€ 1.126,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
META
Breedte
1094 mm
Hoogte
2500 mm
Diepte
610 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5010
Draaglast
1610 kg
Aantal legborden
4