Draagarmstelling L – draagarmen met raster van 50 mm in hoogte verstelbaar
• Stelling voor lichte lasten
Voor staande en liggende opslag van lange goederen.
Opslag van panelen en platen.
Warmgewalste profielen IPE 120.
Standaard draagarmdiepte (enkel- en dubbelzijdig): 400 mm,500 mm, 600 mm.
• Planningsaanwijzing
Lengte basisstelling: = asmaat + 64 mm.
Diepte enkelzijdige stelling: = nominale diepte + 210 mm.
Diepte dubbelzijdige stelling: = 2x nominale diepte + 220 mm.
Als de hoogte-/diepteverhouding >= 5:1 is of de bedrijfsomstandigheden dit vereisen, moeten voetankers worden gebruikt.
€ 923,83/ stukexcl. btw
€ 1.117,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | META |
Breedte | 1394 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Diepte | 810 mm |
Kleur | Blauw |
RAL-nummer | 5010 |
Draaglast | 1300 kg |
Aantal legborden | 4 |