Eriks
META

META Draagarmstelling GF dubbelzijdig 2000x1330x800mm

  • ERIKS:23866196
  • Fabrikant:4026212120370
Image 1
Draagarmstelling META MULTISTRONG® M IPE 140 (basisstelling dubbelzijdig), hoogte 2000 mm, asmaat 1330mm, RAL 5010 gentiaanblauw

Draagarmstelling M – draagarmen met raster van 50 mm in hoogte verstelbaar
•     Stelling voor gemiddelde lasten
Voor staande en liggende opslag van lange goederen.
Opslag van panelen en platen.
Warmgewalste profielen IPE 140.
Standaard-draagarmdiepte (enkel- en dubbelzijdig): 400 mm tot 800 mm.
•     Planningsaanwijzing
Lengte basisstelling: = asmaat + 73 mm.
Diepte enkelzijdige stelling: = nominale diepte + 230 mm.
Diepte dubbelzijdige stelling: = 2x nominale diepte + 240 mm.
Als de hoogte-/diepteverhouding >= 5:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten voetverankeringen worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 1.576,57/ stukexcl. btw

€ 1.907,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
META
Breedte
1394 mm
Hoogte
2000 mm
Diepte
1020 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5010
Draaglast
5760 kg
Aantal legborden
4