Eriks
META

META Diepteverdeler 400 voor CLIP lade 200 verzinkt voor ladehoogte 200

  • ERIKS:12366636
  • Fabrikant:4026212272710
Image 1
META CLIP inhaakstellingSnelle inhaakmontage zonder gereedschapInhaakstelling met voorgemonteerd frame = geclincht frameLegborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoiresOppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijsinhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten
Opslaan in lijst

€ 19,39/ stukexcl. btw

€ 23,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
META
Uitvoering
CLIP
Breedte
5 mm
Hoogte
200 mm
Diepte
400 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Gewicht
0.363 kg