Eriks
META

META Diepteverdeler 400 voor CLIP lade 100 verzinkt voor ladehoogte 100

  • ERIKS:12366634
  • Fabrikant:4026212272444
Image 1
META CLIP inhaakstellingSnelle inhaakmontage zonder gereedschapInhaakstelling met voorgemonteerd frame = geclincht frameLegborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoiresOppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijsinhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
META
Uitvoering
CLIP
Breedte
5 mm
Hoogte
100 mm
Diepte
400 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Gewicht
0.241 kg