€ 250,39/ stukexcl. btw
€ 302,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | META |
Uitvoering | CLIP 230 SET |
Aantal aflegvlakken | 4 |
Breedte | 1000 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Diepte | 500 mm |
Kleur | Gegalvaniseerd |
Grondbelasting | 1260 kg |
Toegestane werkbelasting | 230 kg |
Gewicht | 28.781 kg |