Eriks
META

META Binnenprofielen basic 100 voor 400 diepte verzinkt compleet voor volledig uitschuifbare lade

  • ERIKS:12366640
  • Fabrikant:4026212273380
Image 1
META CLIP inhaakstellingSnelle inhaakmontage zonder gereedschapInhaakstelling met voorgemonteerd frame = geclincht frameLegborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoiresOppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijsinhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten
Opslaan in lijst

€ 68,99/ stukexcl. btw

€ 83,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
META
Uitvoering
CLIP
Breedte
1000 mm
Hoogte
100 mm
Diepte
400 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Gewicht
2.134 kg