Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER dubbel vertand 6/DL-T5-940 met Staal trekkoorden

  • ERIKS:12380099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,41/ stukexcl. btw

€ 7,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Type
DT5-006 ST
Steek lengte
940 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
188
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.2 mm