Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER dubbel vertand 32/DL-T10-900 met Staal trekkoorden

  • ERIKS:12746275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Type
DT10-032 ST
Steek lengte
900 mm
Breedte
32 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
7 mm
Tandhoogte
2.5 mm