Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER dubbel vertand 16/DL-T5-590 met Staal trekkoorden

  • ERIKS:1052808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Megapower dubbelvertande Polyurethaan
tandriem met stalen trekkoorden
profiel T5 breedte 16mm
Opslaan in lijst

€ 13,72/ stukexcl. btw

€ 16,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
DT5-016 ST
Steek lengte
590 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
118
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.2 mm