Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 6/T2.5-540 with Steel cords

  • ERIKS:12364994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Type
T2.5-006 ST
Steek lengte
540 mm
Breedte
6 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
216
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm