Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 50/T10-1750 met Staal trekkoorden

  • ERIKS:1052604
Image 1
Megapower Polyurethaan
tandriem met stalen trekkoorden
profiel T10 breedte 50mm
Opslaan in lijst

€ 124,61/ stukexcl. btw

€ 150,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
T10-010 ST
Steek lengte
1750 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
175
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm