Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 2 8/AT5-420 with Steel cords

  • ERIKS:12368607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
AT5-008 ST
Steek lengte
420 mm
Breedte
8 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm