Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 2 50/T10-1960 with Steel cords

  • ERIKS:1052607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,66/ stukexcl. btw

€ 181,09incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
T10-010 ST
Steek lengte
1960 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
196
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm