€ 30,22/ stukexcl. btw
€ 36,57incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGAPOWER 2 |
Type | AT10-032 ST |
Steek lengte | 600 mm |
Breedte | 32 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 60 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs-transparant / Groen |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Temperatuurbestendigheid | van -25 tot 80 °C |
Profielhoogte | 4.5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |