€ 23,02/ stukexcl. btw
€ 27,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGAPOWER 2 |
Type | T5-025 ST |
Steek lengte | 720 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 144 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs-transparant / Groen |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Temperatuurbestendigheid | van -25 tot 80 °C |
Profielhoogte | 2.2 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |