Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 2 25/T10-690 with Steel cords

  • ERIKS:1052534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,99/ stukexcl. btw

€ 30,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
T10-010 ST
Steek lengte
690 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm