Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 2 16/AT5-630 with Steel cords

  • ERIKS:12368651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,77/ stukexcl. btw

€ 16,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
AT5-016 ST
Steek lengte
630 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
126
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm