Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 2 10/T5-610 with Steel cords

  • ERIKS:1052372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
T5-010 ST
Steek lengte
610 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
122
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm