Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 2 10/T5-1075 with Steel cords

  • ERIKS:1027777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,93/ stukexcl. btw

€ 14,44incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
T5-010 ST
Steek lengte
1075 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
215
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm