Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 2 10/AT5-1125 with Steel cords

  • ERIKS:1052633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,17/ stukexcl. btw

€ 19,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
AT5-010 ST
Steek lengte
1125 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
225
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm