Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 12/AT10-1190 met Staal trekkoorden

  • ERIKS:12368856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,97/ stukexcl. btw

€ 24,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
AT10-012 ST
Steek lengte
1190 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
119
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm