€ 5,89/ stukexcl. btw
€ 7,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGAPOWER |
Type | T2.5-010 ST |
Steek lengte | 180 mm |
Breedte | 10 mm |
Steek | 2.5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 72 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs-transparant / Groen |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Temperatuurbestendigheid | van -25 tot 80 °C |
Profielhoogte | 1.3 mm |
Tandhoogte | 0.7 mm |