Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 10/T2.5-120 with Steel cords

  • ERIKS:1052334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,89/ stukexcl. btw

€ 7,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Type
T2.5-010 ST
Steek lengte
120 mm
Breedte
10 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
48
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm