Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGALINEAR dubbel vertand 50/DL-T10-1420 with Steel cords

  • ERIKS:12380198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,48/ stukexcl. btw

€ 114,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
DT10-050 ST
Steek lengte
1420 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
142
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
7 mm
Tandhoogte
2.5 mm