Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGALINEAR dubbel vertand 25/DL-T10-920 with Steel cords

  • ERIKS:12380147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,01/ stukexcl. btw

€ 42,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
DT10-025 ST
Steek lengte
920 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
92
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
7 mm
Tandhoogte
2.5 mm