Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGALINEAR dubbel vertand 16/DL-T10-630 met Staal trekkoorden

  • ERIKS:1052825
Image 1
Megapower dubbelvertande Polyurethaan
tandriem met stalen trekkoorden
profiel T10 breedte 16mm
Opslaan in lijst

€ 14,63/ stukexcl. btw

€ 17,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
DT10-016 ST
Steek lengte
630 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
63
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
7 mm
Tandhoogte
2.5 mm