€ 24,33/ stukexcl. btw
€ 29,44incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGAPOWER 2 |
Type | DT10-016 ST |
Steek lengte | 1150 mm |
Breedte | 16 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 115 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs-transparant / Groen |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Temperatuurbestendigheid | van -25 tot 80 °C |
Profielhoogte | 7 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |