€ 24,06/ meterexcl. btw
€ 29,11incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
32,72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Type | T5-025 ST |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Profielhoogte | 2.2 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |