Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section T5 width 16mm with Steel cords

  • ERIKS:1022184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,12/ meterexcl. btw

€ 15,88incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
T5-016 ST
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm