Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section T10 width 75mm with Steel cords

  • ERIKS:1022189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,66/ meterexcl. btw

€ 55,25incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
T10-010 ST
Breedte
75 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm