€ 25,30/ meterexcl. btw
€ 30,61incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
115,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Type | T10-010 ST |
Breedte | 32 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Profielhoogte | 4.5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |