Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section RPP14 width 85mm with Steel cords

  • ERIKS:1053051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,48/ meterexcl. btw

€ 128,84incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

34,339 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
14RPP-085 ST
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm