Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section MTD8 width 10mm with Steel cords

  • ERIKS:1053001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,95/ meterexcl. btw

€ 16,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
8MTD-010 ST
Breedte
10 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm