€ 15,77/ meterexcl. btw
€ 19,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Type | 5MTD-015 ST |
Breedte | 15 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Rond |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Profielhoogte | 3.6 mm |
Tandhoogte | 2.1 mm |