Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section AT5 width 50mm with Steel cords

  • ERIKS:1052891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,24/ meterexcl. btw

€ 57,16incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
AT5-050 ST
Breedte
50 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm