Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section AT5 width 100mm with Steel cords

  • ERIKS:1052893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,08/ meterexcl. btw

€ 107,79incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
AT5-100 ST
Breedte
100 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm