Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section AT10 width 32mm with Steel cords

  • ERIKS:1022193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,48/ meterexcl. btw

€ 40,51incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

124,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
AT10-032 ST
Breedte
32 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm